画像準備中

Binder 丸形コネクタ 720シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)2 定格電圧(V)60 注文コード50057623 品番99-9133-72-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・定格電圧・動作温度など50種類から選べます 他の種類を見る
シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)60 端子種別はんだ 定格電流(A)2 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ16mm コンタクト数12 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型スナップイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする