BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 720シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
60
注文コード
50057639
品番
99-9135-50-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・動作温度
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
シリーズ
720
定格電圧(V)
60
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
材質(ハウジング)
ポリマー
シェルサイズ
16mm
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スナップイン
コンタクトめっき
金