BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 723シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
250
動作温度(℃)
-30
注文コード
50058156
品番
99-0109-106-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,435
販売価格(税別)
¥
5,850
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・動作温度
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
4
コネクタサイズ
ミニチュア
端子種別
はんだ
シェルサイズ
24mm
定格電流(A)
6
IP等級
IP67
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
250
接合型
スクリューオン
ボディ向き
ライトアングル
シリーズ
723
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
-30
ソケットorプラグ
プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応