画像準備中

Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

(6件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(突形) 接点構成1b 注文コード50058312 品番AR30E0L-01H3G
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は動作方式・ボタン形状・接点構成など200種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1b 照光色 ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 使用電圧(V)AC100〜110 フレーム丸フレーム トランス 照光種別照光式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
制御盤製作に使用

操作スイッチや表示灯の整理集約に使用。
2aモメンタリ照光の仕様ですが、DC24V照光ユニットが付くことから、1aや1b以上の接点ユニット組込みの場合はパネル背面の突出が大きくなります。
(組立ネジを照光回路の電極としていた古いタイプのように背面突出量を小さくできません。)
但し、スイッチボックス組込の際に(IDEC製・富士電機製)ケース内で「底付き」することは無く、接点ユニット・照光ユニット2段までなら問題なく組込めます。

対象商品:
50058723
2023-08-17
用途:
製作用部品として
新協電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

希望の商品が有る時は注文してから手元に届く時間が早いので助かっています。

対象商品:
50061094
2022-04-04
用途:
操作盤のスイッチ
FA電機 様

通常ルートでは中々入荷しづらい200Vのガード付ボタンですが、在庫有りで助かりました。また利用させてもらいます。

対象商品:
50059441
2022-04-17
用途:
工作機械のメンテ
卸売・小売業

200vトランス付き仕様を購入そのまま駆動回路を変更することなく使用しています

対象商品:
50058443
2022-03-15
用途:
作業現場の操作盤部品交換
株式会社 熊野屋 様 (卸売・小売業)

スイッチの不調によるパイロットランプの不点灯で困っていましたが、部品交換をする事で治りました。

対象商品:
50062135
2020-01-12
用途:
制御盤製作時
テクループ 様 (サービス業)

本品初めて採用しましたが、接点の感触もよく非常に押しやすいと感じました。しばらくの間本シリーズにて選定したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする