BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 814シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
3 + PE
注文コード
50058436
品番
99-0690-19-04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,411
販売価格(税別)
¥
4,010
この商品は
コンタクト数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
814
定格電圧(V)
630
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
12
材質(ハウジング)
PA
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
3 + PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ