BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
60
注文コード
50058479
品番
09-0329-02-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流・定格電圧
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
680
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
60
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジロック
コンタクトめっき
金