BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
60
注文コード
50058549
品番
99-9135-00-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流・定格電圧
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
60
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スナップイン
コンタクトめっき
金