曜日別特売
09-3491-90-12 Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー) 50058594

Binder 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別はんだ定格電流(A)1定格電圧(V)30注文コード50058594品番09-3491-90-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
取付方式パネルマウント定格電圧(V)30端子種別はんだ定格電流(A)1材質(ハウジング)メタル動作温度(℃)-25コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする