BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
定格電圧(V)
125
注文コード
50058664
品番
99-0401-70-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流・定格電圧
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
125
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
メタル
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M9
コンタクトジェンダー
オス