曜日別特売
99-3379-100-03 Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー) 50058777

Binder 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別スクリュー定格電流(A)4定格電圧(V)60注文コード50058777品番99-3379-100-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)60端子種別スクリュー定格電流(A)4材質(ハウジング)メタル動作温度(℃)-25コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズM8コンタクトジェンダーオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする