BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
7
定格電圧(V)
250
注文コード
50059014
品番
99-5105-75-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流・定格電圧
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
7
動作温度(℃)
+95
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
オス