BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電気部品
BINDER(ビンダー)の 電気部品その他関連用品
Binder ロボットケーブル 24 AWG 763シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50062094
品番
79 3444 55 05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
長さ(m)
5
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
5
コンタクト数
【コネクタA】5、【コネクタB】5
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
未処理終端