ハッカ油(食添)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30mL) 注文コード50065105 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,068
販売価格(税別)
989
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

清涼スプレーから虫除け、アロマ等、いろいろなご使用方法でご利用いただけます。食品添加物のハッカ油なので、お口に入っても安全です。

用途食品や飲料への香り付け。お部屋の芳香やアロマテラピーに。お風呂の入浴剤として。虫除け、アウトドアに。 仕様スプレー式 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
注意
※本人又は家族がアレルギーの人、妊婦、妊娠の可能性がある人、乳幼児、肌の弱い人は使用しないでください。
※小児の手の届かない所に保管してください。
※刺激作用がある為、目や目の周囲、粘膜に付着しないよう注意してください。
※万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。尚、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
※原液をそのまま皮膚にお使いにならないでください。
※誤用を避け品質を保持する為に、他の容器に入れかえないでください
※賞味期限を過ぎた製品は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
汗疹対策
その他業種

容量が多かったので購入しましたが、スプレーを押す部分が硬いのが難点。

対象商品:
50065105
2024-06-05
用途:
店舗の虫除け
くるまの診療所ZERO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

食べ物を扱ってるので殺虫剤等は使いたくないので、店内外の出入り口やウッドデッキに何箇所かスプレーしておくと虫よけになります
蜂もほとんど来なくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする