BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50065323
品番
SM0603UBWC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
1.6×0.8×0.8
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
470
LED色
青
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
0603
ビュー角(°)
130
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
4.2
順方向電流(mA)
25