BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.3 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50065427
品番
SM0805HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
2×1.2×1.1
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
643
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
0805
ビュー角(°)
130
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.3
順方向電流(mA)
30