富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50066536
品番
AR30Q7L-11M4G
参考基準価格(税別)
¥5,875
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
プッシュプル
接点構成
1a1b
ボタン色
緑
ボタン形状
丸(穴付フルガード形)
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
ボタン部寸法(mm)
Φ24
品名
押釦スイッチ
光源
白熱
使用電圧(V)
AC220