オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 内吊タイプ バネ式吊金具 88用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50067345
品番
AFS84311165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
170
適合サイズ
樋:前高165W
材種
貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
パナソニック