BLOCK
BLOCKの 電子部品(オンボード)
BLOCKの 能動部品
BLOCKの 集積回路(IC)
Block ラインリアクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
【最大】10
注文コード
50067457
品番
SFB 400/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
120
寸法(mm)
120×155×160
高さ(mm)
160
奥行(mm)
155
シリーズ
SFB
定格電圧(V)
【最大】520ac
定格電流(A)
【最大】10
動作温度(℃)
+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチング周波数(kHz)
8