BLOCK
BLOCKの 電子部品(オンボード)
BLOCKの 能動部品
BLOCKの 集積回路(IC)
Block ラインリアクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
【最大】2.5
注文コード
50067484
品番
MR3 400/2,5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
78
寸法(mm)
78×63×100
高さ(mm)
100
奥行(mm)
63
シリーズ
MR3
定格電圧(V)
【最大】690ac
定格電流(A)
【最大】2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10〜+40
スイッチング周波数(kHz)
8