ターキー 吊金具 150用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ樋:V200 注文コード50067485 品番AD83312200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は適合サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 寸法L(mm)270 適合サイズ樋:V200 材種貝:2.0×37mm、足:BT、W3/8mm 表面仕上げ亜鉛メッキ 適合メーカーエスロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする