BLOCK
BLOCKの 電子部品(オンボード)
BLOCKの 能動部品
BLOCKの 集積回路(IC)
Block ラインリアクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
【最大】6
注文コード
50067518
品番
MR3 400/6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
定格電流
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
96
寸法(mm)
96×69×117
高さ(mm)
117
奥行(mm)
69
シリーズ
MR3
定格電圧(V)
【最大】690ac
定格電流(A)
【最大】6
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10〜+40
スイッチング周波数(kHz)
8