BLOCK
BLOCKの 電子部品(オンボード)
BLOCKの 能動部品
BLOCKの 集積回路(IC)
Block ラインリアクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
【最大】25
注文コード
50067606
品番
LR3 40-4/25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
155×110×177
高さ(mm)
177
長さ(m)
155
奥行(mm)
110
シリーズ
LR3
定格電圧(V)
【最大】690ac
定格電流(A)
【最大】25
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10〜40