富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ キー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
キーの種類
A
仕様
両方向挿入品
適合機種
AR16JT、JS、JR形・AF16JT、JS、JR形
注文コード
50067814
品番
AR6C662-A
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
キーの種類・仕様・適合機種
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質(キー)
-
適合機種
AR16JT、JS、JR形・AF16JT、JS、JR形
仕様
両方向挿入品
セット内容
2個/1セット
寸法t(mm)
2
キーの種類
A