画像準備中

コマンドスイッチ ツマミ

(3件のレビュー)
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様照光セレクタスイッチ・ツマミ形用 注文コード50069336 品番AR9M005-S
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様照光セレクタスイッチ・ツマミ形用 適合機種AR30PL形・AR22PL、PP形・AM22PL形・AG28PP形 外形寸法(mm)23.5×26×18.5 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50069302
2024-03-02
用途:
キビ製両用機に
卸売・小売業

使った感じは普通に良いです。メーカーオーダーより納期が早くてリピートすると思います。

対象商品:
50069381
2019-01-28
用途:
制御盤

物自体は、まったく問題なしですが、富士電機は納期が16日と、あまりにも遅すぎます。改善を要望します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
50069363
2018-01-01
用途:
洗車機の修理
個人のお客様

ツマミだけの販売があり助かりました。ツマミが壊れているだけで随分不便を感じます。スイッチ一体品を品番検索したところ、関連商品のリストにツマミが出てきて見つけることができました。ツマミの白い部分を押し込んで固定します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする