富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ 記名板
(1件のレビュー)
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
I
形状
丸形
適合機種
AR22FAR・FBR形、AR30FAR・FBR形
注文コード
50070036
品番
AR9P019-04
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・形状・適合機種
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
AR22FAR・FBR形、AR30FAR・FBR形
長さ(mm)
-
形状
丸形
幅(mm)
-
文字内容
I
奥行(mm)
0.9
外径(Φmm)
21
色(本体)
黒
記号色
緑