画像準備中

コマンドスイッチ 記名板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容(T) 形状丸形 適合機種AR22FAR・FBR形、AR30FAR・FBR形 注文コード50070045 品番AR9P019-12
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別) アウトレット
¥19998
この商品は文字内容・形状・適合機種など37種類から選べます 他の種類を見る
適合機種AR22FAR・FBR形、AR30FAR・FBR形 長さ(mm)- 形状丸形 幅(mm)- 文字内容(T) 奥行(mm)0.9 外径(Φmm)21 色(本体) 記号色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50067902
2013-11-25
用途:
押釦の名盤
建設業・工事業

製品に問題は無く金額も安い為良いです。
只品薄の為か納期がかかるのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする