BRAD
Brad ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アクセサリタイプ
ライトアングル、リード
注文コード
50070634
品番
1200675014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
アクセサリタイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
接続方式
M12
ケーブル長(m)
2
アクセサリタイプ
ライトアングル、リード
併用可能製品
M12センサコネクタ
コネクタジェンダー
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応