BRAD
Brad ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アクセサリタイプ
ストレート、リード
注文コード
50070659
品番
1200060647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アクセサリタイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
接続方式
M12
ケーブル長(m)
2
アクセサリタイプ
ストレート、リード
併用可能製品
M12センサコネクタ
コネクタジェンダー
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応