BRAD
BRADの 電子部品(オンボード)
BRADの 機構部品(電子部品)
BRADの 基板用コネクタ
Brad 丸形コネクタ 120071シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50070738
品番
1200120176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
120071
定格電圧(V)
30ac、36dc
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
ナイロン
動作温度(℃)
-25
シェルサイズ
20mm
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
クイックディスコネクト