BRAD
BRADの 電子部品(オンボード)
BRADの 機構部品(電子部品)
BRADの 基板用コネクタ
Brad 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50070878
品番
1200900009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
コンタクト数
3
ソケットorプラグ
プラグ
コネクタサイズ
M8
端子種別
圧着
定格電流(A)
4
IP等級
IP67
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
60ac、75dc
接合型
クイックコネクト
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
真鍮
動作温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応