富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ 別置トランスベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50070903
品番
AR9T003
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
仕様
別置トランス用ベース
適合機種
AR22・DR22、AM22・DM22、AG28・DG28、AR30・DR30シリーズ:AC110・AC127・AC220V品以外
長さ(mm)
34
幅(mm)
32
取付方式
ねじ、レール
奥行(mm)
58