BRAD
BRADの 電子部品(オンボード)
BRADの 機構部品(電子部品)
BRADの 基板用コネクタ
Brad 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
材質(ハウジング)
PVC
動作温度(℃)
-20
注文コード
50070923
品番
1300250073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・材質・動作温度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
5
コネクタサイズ
Mini Change
端子種別
圧着
定格電流(A)
4
IP等級
IP67
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
300ac/dc
接合型
クイックコネクト
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
PVC
動作温度(℃)
-20
取付方式
ケーブルマウント