曜日別特売
AR9T511-T コマンドスイッチ トランスユニット 富士電機 50070955

コマンドスイッチ トランスユニット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用電圧(V)AC400~440適合機種AR22・DR22シリーズ:Φ22標準タイプ(ブザー除く)、AM22・DM22シリーズ:照光押しボタンスイッチ/表示灯(AM22V□F形は除く)、AR30・DR30シリーズ:標準タイプ(ブザー除く)、AG28・DG28シリーズ:照光押しボタンスイッチ/表示灯注文コード50070955品番AR9T511-T
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
仕様充電部保護カバー付適合機種AR22・DR22シリーズ:Φ22標準タイプ(ブザー除く)、AM22・DM22シリーズ:照光押しボタンスイッチ/表示灯(AM22V□F形は除く)、AR30・DR30シリーズ:標準タイプ(ブザー除く)、AG28・DG28シリーズ:照光押しボタンスイッチ/表示灯外形寸法(mm)25.3×29×48使用電圧(V)AC400~440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50070921
2019-03-15
用途: 機械の修理時
日本クリーンシステム株式会社

昭光式非常停止ボタンを交換したとき、恥ずかしい話ですが200V電源トランス付ユニットから24Vユニットに交換してしまいLED灯を焼損してしまいました。富士の部品はモジュール設計なので交換可能です。トランス付を買えば早いですが、新品のユニットを捨てるのも勿体ないのでパーツを購入し交換し無事動作しまいした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする