富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ フレーム用アダプタ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
角形
注文コード
50071025
品番
AR9Y003
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
リングパッキン、締付ナット
仕様
Φ30取付用
適合機種
AR22・DR22シリーズの角・角丸フレーム品
材質
樹脂
形状
角形
外形寸法(mm)
□40
内径(Φmm)
22.3
適合パネル厚さ(mm)
2.5〜5