富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ フレーム用アダプタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
丸形
注文コード
50071034
品番
AR9Y004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
リングパッキン、締付ナット
仕様
Φ30取付用
適合機種
AR22、DR22丸フレーム品(M3R、M8R、多方向、ブザーは除く)
材質
樹脂
形状
丸形
外形寸法(mm)
Φ35
内径(Φmm)
22.3
適合パネル厚さ(mm)
2.5〜5