オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
オートL控金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50071990
品番
AA6342245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
40
適合サイズ
樋:45
材種
貝:1.8×11mm、足:2.7×13mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック・トヨ・三菱