BRAINBOXES
BRAINBOXESの 産業用PC用品
BRAINBOXESの 産業用PC本体
Brainboxes ボード RS422 RS485
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50073197
品番
UC-310
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【バス】PCI
インターフェイス
シリアル
ポート数
2
接続ポート
RS422, RS485
ボーレート
921.6kbit/s
FIFOサイズ
128B
RoHS指令(10物質対応)
対応