BRAINBOXES
BRAINBOXESの 産業用PC用品
BRAINBOXESの 産業用PC本体
Brainboxes ボード RS422 RS485
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50073206
品番
UC-368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【バス】PCI
インターフェイス
シリアル
ポート数
4
接続ポート
RS422, RS485
ボーレート
921.6kbit/s
FIFOサイズ
64B