ED-75GMN 磁石付G-レベル・土木用 エビス(水平器) 50073925

磁石付G-レベル・土木用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)598
内容量1個注文コード50073925品番ED-75GMN
参考基準価格(税別)¥8,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。
各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。
水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。
取手がついて持ち運びや測定に便利です。
プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。
蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
超強力磁石付
垂直正面測定窓付

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂長さ(mm)598厚さ(mm)56高さ(mm)28質量(g)750感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする