ED-10CVMBL 磁石付キャビティレベル エビス(水平器) 50073959

磁石付キャビティレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50073959品番ED-10CVMBL
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。
透明なので透かして測れます。
薄型・軽量で携帯に便利です。
額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。
突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。
シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。
磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。
磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。
水平・垂直・直角測定可能
磁石:1個付

長さ(mm)45厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする