富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の ヒューズ
低圧限流ヒューズ G形ハイカット BPM リンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074053
品番
BPB060-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,370
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
寸法A(mm)
91
定格電流(A)
60
遮断電流(A)
3500
リード線
無
サイズ(mm)
Φ25×48