エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
丸型気泡管KYU150
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074135
品番
KYU150
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
機器取付用気泡管
長さ(mm)
3
厚さ(mm)
20
高さ(mm)
20
材質(本体)
アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
10
感度(mm/m)
0.50=0.0286°