ソリッドレベル2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50074169 品番ED-15SOL2
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。
45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。
超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。
アルミ合金押出材硬化処理

長さ(mm)180 厚さ(mm)15 高さ(mm)100 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286° 気泡管4本線アクリル気泡管(水平・45°・垂直) 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする