※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

漏電保護リレーBRR 形(高速一体形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1c(内蔵) 貫通穴径(Φmm)25 注文コード50074367 品番BRR19N-01S
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は接点構成・貫通穴径など30種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.2 極数貫通形 保護構造標準 接点構成1c(内蔵) 構造導体:貫通形 検出方式漏電:電子式・電流動作形 定格電流(A)- リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源を一度OFFにする。 貫通穴径(Φmm)25 消費電力(VA)0.5(動作時2 主回路電圧(V)max.600(50/60Hz) 定格感度電流(mA)100 漏電表示方式電気式(LED表示) 遮断電流(A)3(AC200V/AC100V COSΦ=1)、1(AC200V/AC100V COSΦ=0.3〜0.4) 連続通電電流(A)3(内蔵) 使用電圧範囲80〜121 電気方式1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、接地線 定格不動作電流(mA)50 保持方法接点:電気式保持 定格投入電流(A)10(AC200V)(内蔵)〔L負荷〕 制御電圧(V)100/110 動作時間(s)0.1以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする