マスレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50074440 品番ED-30MALN
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

折りたたみ機能付き水平器
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。
前後・左右の水平測定が一度に出来ます。
集水マス・マンホールなどの水平面出しが簡単に出来ます。
測定時開いて、収納時はたたんでコンパクトに出来ます。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

材質本体:アルミニウム、駆動部:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)300 厚さ(mm)50 高さ(mm)40 質量(g)481 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする