C & K COMPONENTS
C & K スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン SPDT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100個)
注文コード
50074527
品番
LCS052P00SDC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
cULus認定,ENEC,UL
アクチュエータの種類
プランジャーピン
材質(ケース)
熱可塑性ポリエステルPPET
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+80
IP等級
IP67
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
5@125/250Vc,6@250Vc
操作力(g)
203