フォークレベル180mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50074546 品番ED-18FORK
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!
フォークリフト用水平器。
フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。
ミラー付
超強力磁石付

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 長さ(mm)160 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 質量(g)180 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする