C & K COMPONENTS
C & K スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン SPDT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50074624
品番
ZMSH03130P00LSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
プランジャーピン
定格電圧(V)
12dc,125ac
材質(ケース)
ポリアミド
材質(コンタクト)
真鍮製
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+85
IP等級
IP67
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(A)
3@12Vdc、3@125Vc
操作力(g)
130