ソリッドレベル2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内、勾配気泡管:±2.50=±0.1432°以内 注文コード50074625 品番ED-20SOL2
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は精度など2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。
水平・4勾配測定気泡管付き。
45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。
超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。
アルミ合金押出材硬化処理
超強力磁石付

長さ(mm)240 厚さ(mm)15 高さ(mm)100 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286°、勾配気泡管:0.23=0.0134° 気泡管5本線アクリル気泡管(水平/4勾配気泡管) 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内、勾配気泡管:±2.50=±0.1432°以内
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする