定格電流(A)75
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)5
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)100
付属品端子ねじ(M8×23)×3本、 端子ねじ(M3×15)×3本
仕様選択度種別:Cat.A
質量(kg)0.6
種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)
適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)
端子形状表面形(ねじ端子)
定格絶縁電圧(V)AC500
接続方式表面形(ねじ端子)
過電流引出方法完全電磁式
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
トリップボタン有
外形寸法d(mm)84
使用環境条件汚損度3
DC適用不可